Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Be-Led - TF129-LANTERNE ASY 30W-3000K-IP65 - BL10306504

CopieCopie
Be-Led - TF129-LANTERNE ASY 30W-3000K-IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302550425

Réf. Sonepar

08138255042

Réf. Fournisseur

BL10306504

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

3600 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur du boîtier/corps:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

192 mm

hauteur/profondeur:

82.5 mm

longueur:

535 mm

Lanterne 30W avec une distribution asymétrique 156° x 71°, idéal pour parking, chemin privatif, voie d'accès... Embout diamètre 60 mm.