Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Be-Led - TF130-LANTERNE TECH ASY 60W-3000K-IP65 - BL10606504

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8000 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302550715

Réf. Sonepar

08138255071

Réf. Fournisseur

BL10606504

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

8000 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur du boîtier/corps:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

222 mm

hauteur/profondeur:

87.5 mm

longueur:

577 mm

Lanterne 60W avec une distribution asymétrique 156° x 71° idéal place de parking, chemin privatif, voie d'accès... Embout diamètre 60 mm.