Be-Led - TF133-REFLECTEUR PC 100W/150W pour TF117-TF118 - BL08000018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 309 mm
hauteur/profondeur - 132 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armature led
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302550593
Réf. Sonepar
08138255059
Réf. Fournisseur
BL08000018
Réf. Commerciale
Be-Led
diamètre:
309 mm
hauteur/profondeur:
132 mm
Réflecteur PMMA pour armature led 100W TF117 ou 150W TF118