Be-Led - TF134 OFFICELINE 120-30W-3CCT-UGR19-BLANC - BL06272002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 4000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302550487

Réf. Sonepar

08138255048

Réf. Fournisseur

BL06272002

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4000 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

4000...5700 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1130 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

120

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

Réglette à suspendre ou en saillie, UGR19 avec éclairage indirect 25% / 75% en option. Réflecteur blanc Basse luminance. Accessoire de mise en ligne possible