Be-Led - TF140-TUBE ECOPLUS 150-60W-4000K-IP66-IK10 - BL11606601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6600 lm
puissance du système - 60 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1510 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302551903
Réf. Sonepar
08138255190
Réf. Fournisseur
BL11606601
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
6600 lm
puissance du système:
60 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1510 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
150
largeur:
82.5 mm
hauteur/profondeur:
82.5 mm