Be-Led - TF142-ETANCHE TECH DETECT-120-36W-4000K-IP66-IK10-TRAVERSANT - BL11366507

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4800 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551682

Réf. Sonepar

08138255168

Réf. Fournisseur

BL11366507

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4800 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1190 mm

largeur:

85 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

80 mm

Réglette étanche led avec détecteur HF, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.