Be-Led - TF152-MOON LIGHT-DIAM60-40W-3CCT-DALI-BLANC - BL02402003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4800 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...5700 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302554645
Réf. Sonepar
08138255464
Réf. Fournisseur
BL02402003
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
4800 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...5700 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
facteur de puissance (cos phi):
600
hauteur/profondeur:
80 mm