Be-Led - TF158-SQUARE LIGHT-600X600-40W-2CCT-DALI-BLANC - BL02402005

CopieCopie
Be-Led - TF158-SQUARE LIGHT-600X600-40W-2CCT-DALI-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 595 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302554157

Réf. Sonepar

08138255415

Réf. Fournisseur

BL02402005

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

4000 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

595 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

À installer en saillie ou en suspension, idéal pour les projets architecturaux ! Changement de la température possible sur le produit. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d?éclairement à l?environnement de travail.