Be-Led - TILT I-SAILLIE-10W-IP20-3CCT-NOIR - BL05102010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...6000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLAFONNIER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302557806
Réf. Sonepar
08138255780
Réf. Fournisseur
BL05102010
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...6000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
108 mm