Be-Led - TILT II-ENC-10W-IP20-3CCT-NOIR-DIM - BL05102011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 960 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...6000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302557714
Réf. Sonepar
08138255771
Réf. Fournisseur
BL05102011
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
960 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...6000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
100 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
25 mm



