Be-Led - TRIMLESS 280 DETECTEUR-10W-15W-3CCT-IP54-NOIR - BL000257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1650 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...5700 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701661903583
Réf. Sonepar
08138190358
Réf. Fournisseur
BL000257
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1650 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...5700 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
68 mm


