Be-Led - TRIMLESS 410 DETECTEUR-22W-32W-3CCT-IP54-BLANC - BL000259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3600 lm
puissance du système - 32 W
température de couleur - 4000...5700 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903569
Réf. Sonepar
08138190356
Réf. Fournisseur
BL000259
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
3600 lm
puissance du système:
32 W
température de couleur:
4000...5700 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
76 mm


