fin de vie

Be-Led - TROFFER LED 36W-4000K-ON/OFF - BL04362012

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553372

Réf. Sonepar

08138255337

Réf. Fournisseur

BL04362012

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

3600 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

longueur:

595 mm

Panneau encastré fonctionnel led idéal pour le tertiaire. Diffusion lumineuse centrale.