Be-Led - TUBE ECOPLUS 120-45W-3000K-IP66-IK10-DETECTEUR HF-PREAVIS EXTINCTION - BL000269

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5000 lm
puissance du système - 45 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1210 mm
largeur - 82.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903460
Réf. Sonepar
08138190346
Réf. Fournisseur
BL000269
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
5000 lm
puissance du système:
45 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1210 mm
largeur:
82.5 mm
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
82.5 mm



