Be-Led - TUBE ECOPLUS 120-45W-4000K-IP66-IK10-DETECTEUR HF-PREAVIS EXTINCTION - BL11456602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5100 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1210 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302557509
Réf. Sonepar
08138255750
Réf. Fournisseur
BL11456602
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
5100 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1210 mm
largeur:
82.5 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
82.5 mm