Be-Led - UP&DOWN-APPLIQUE-3CCT-IP20-DIM-BLANC - BL12082001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 7.5 W

  • température de couleur - 4000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302557783

Réf. Sonepar

08138255778

Réf. Fournisseur

BL12082001

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

7.5 W

température de couleur:

4000...5700 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

67 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

242 mm

hauteur/profondeur:

77 mm

Applique murale 3CCT. Idéal pour les couloirs et murs. Eclairage direct et indirect.