Be-Led - VERTIGO-6W-2CCT-IP44-CHROME - BL000028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555802
Réf. Sonepar
08138255580
Réf. Fournisseur
BL000028
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
200 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
70 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
chrome
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
435 mm



