Be-Led - VISUAL DOWNLIGHT-50W-3CCT-IP54 FACADE - BL02505412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4800 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DOWNLIGHT LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3760302557400
Réf. Sonepar
08138255740
Réf. Fournisseur
BL02505412
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
4800 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
autre
hauteur/profondeur d'encastrement:
130 mm
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
123 mm