Be-Led - WALL CARRE-SAILLIE-4W-IP65-3000K-GRIS FONCE - PL16046505

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 220 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551347

Réf. Sonepar

08138255134

Réf. Fournisseur

PL16046505

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

220 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

longueur:

100 mm

Applique murale carrée en aluminium pour balisage extérieur.