Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - Actionneur KNX 4S 16A actionneur de commutation pour commutation de charges - 90136

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529901364

Réf. Sonepar

00319990136

Réf. Fournisseur

90136

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

3680 W

puissance de sortie:

3680 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

30...30 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur KNX 4S 16A actionneur de commutation pour commutation de charges tension: par BUS NX dimensions: (4TE) 90 x 72 x 64 mm absorption de courant : 5mA typique 20mA max niveau de protection : IP20 / Classe II

Les Atouts de l'article:

La passerelle fait le lien du BUS KNX avec le BUS DALI destinée à la commande de l'éclairageChaque passerelle peut commuter et varier jusqu'à 64 ballasts électroniques en 16 groupesInterface RJ45 pour l'intégration dans le réseau IPMise en service et g