BEG - AL8-25-300-LEDN-3C hublot à LED plat - 3 couleurs de T° : 3000k/4000K/5700K - 93621

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2250 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007529936212

Réf. Sonepar

00319993621

Réf. Fournisseur

93621

Réf. Commerciale

BEG

flux lumineux utile:

2250 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

90 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

200...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

3

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

300

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

longueur:

300 mm

diamètre externe:

300 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

AL8-25-300-LEDN-3C hublot à LED plat - 3 couleurs de T° : 3000k/4000K/5700K type de pose: saillie mural ou plafond tension: 200 - 240 V AC 50 Hz DALI DT8 flux lumineux LED et luminaire: platine à LED monobloc

Les Atouts de l'article:

Hublot à LED plat pour montage mural ou en plafond3 températures de couleur dans un appareil d'éclairage - sélectionnable par interrupteur entre blanc chaud, blanc neutre et blanc lumière du jourChaque température de couleur est graduable en externeApp