Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - BIA-4-KNX REG entrée binaire 4 canaux pour luminaires, de stores, etc. 1 DIN - 90405

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 12...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529904051

Réf. Sonepar

00319990405

Réf. Fournisseur

90405

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

nombre d'entrées:

4

tension d'entrée:

12...230 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de détection externe requise:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

BIA-4-KNX REG entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires, de stores, etc. Les entrées peuvent être commandées par des interrupteurs avec une tension externe de 12 à 230 V possibilité de compteur d‘impulsions

Les Atouts de l'article:

Entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires, de stores, etc.Les entrées peuvent être commandées par des interrupteurs conventionnels avec une tension externe de 12 à 230 VL‘utilisation comme compteur d‘impulsions est possibleDeux