BEG - BIA4-KNXs REG - Entrée binaire compacte à 4 canaux - 90411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - autre
nombre d'entrées - 4
tension d'entrée - 12...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUXOMATnet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007529904112
Réf. Sonepar
00319990411
Réf. Fournisseur
90411
Marque
BEG
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
autre
nombre d'entrées:
4
tension d'entrée:
12...230 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
consommation d'énergie:
0.1 W




