Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - BIP-4-KNX REG entrée binaire compacte à 4 canaux - 90406

CopieCopie
BEG - BIP-4-KNX REG entrée binaire compacte à 4 canaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • nombre d'entrées - 4

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529904068

Réf. Sonepar

00319990406

Réf. Fournisseur

90406

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

BIP-4-KNX REG entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires de stores etc les entrées sont adaptées aux contacts secs