BEG - Cadre 140-L IP20 - RAL9010 cadre IP20 pour Indoor 140-L blanc - 94342

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529943425

Réf. Sonepar

00319994342

Réf. Fournisseur

94342

Marque

BEG

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cadre 140-L IP20 - RAL9010 cadre IP20 pour Indoor 140-L blanc dimensions: 88 x 88 mm dimensions internes: 63 x 63 mm niveau de protection: IP20 / Classe II

Les Atouts de l'article:

Cadre IP20 pour détecteur mural automatique Indoor 140-LCombinaison avec un insert de capteur pour le détecteur muralComposé d'un cadre design, d'une plaque centrale avec vis de fixation et de deux surfaces de boutons en demi-lune