BEG - Cadre 140-L IP20 - RAL9010 cadre pour Indoor 140-L blanc pur - 94343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529943432
Réf. Sonepar
00319994343
Réf. Fournisseur
94343
Marque
BEG
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Cadre 140-L IP20 - RAL9010 cadre pour Indoor 140-L blanc pur dimensions: 88 x 88 mm niveau de protection: IP20 / Classe II
Les Atouts de l'article:
Cadre IP20 pour détecteur mural automatique Indoor 140-LCombinaison avec un insert de capteur pour le détecteur muralComposé d'un cadre design, d'une plaque centrale avec vis de fixation et de deux surfaces de boutons en demi-lune
Les Atouts de l'article:
Cadre IP20 pour détecteur mural automatique Indoor 140-LCombinaison avec un insert de capteur pour le détecteur muralComposé d'un cadre design, d'une plaque centrale avec vis de fixation et de deux surfaces de boutons en demi-lune




