BEG - CDS-DIM-1C-FP interrupteur crépusculaire 1 canal + 0-10V faux plafond - 92589

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - 1 contact à fermeture

  • luminosité d'allumage - 10...2000 lx

  • luminosité de coupure - 10...2000 lx

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529925896

Réf. Sonepar

00319992589

Réf. Fournisseur

92589

Réf. Commerciale

BEG

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

1 contact à fermeture

luminosité d'allumage:

10...2000 lx

luminosité de coupure:

10...2000 lx

Courant de coupure max. (charge résistive):

10 A

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

Puissance de coupure max.:

2300 W

mode de pose:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

tension nominale:

240 V

température de fonctionnement:

-25...50 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

CDS-DIM-1C-FP interrupteur crépusculaire 1-10 V faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° sortie: 1-10V pour gradation jusqu'à 50 ballasts analogiques canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W maxi

Les Atouts de l'article:

Interrupteur crépusculaire télécommandable avec une entrée pour ballasts analogiques 1-10 VDCVariation de l'éclairage jusqu'à la valeur souhaitéePossibilité de lire la valeur d'intensité lumineuse actuelle ou réglage de la durée de temporisation par tél