Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - CdS-FP interrupteur crépusculaire 1 canal faux plafond - 92249

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - 1 contact à fermeture

  • luminosité d'allumage - 20...2000 lx

  • luminosité de coupure - 20...2000 lx

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 9 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529922499

Réf. Sonepar

00319992249

Réf. Fournisseur

92249

Marque

BEG

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

1 contact à fermeture

luminosité d'allumage:

20...2000 lx

luminosité de coupure:

20...2000 lx

Courant de coupure max. (charge résistive):

9 A

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

Puissance de coupure max.:

2000 W

puissance max. de commutation LED:

300 W

mode de pose:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

tension nominale:

240 V

température de fonctionnement:

-25...50 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

avec interface DALI:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

CdS-FP détecteur crépusculaire tout ou rien faux plafond type de pose: faux plafond indice de protection: IP20 / Classe II / CE canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0.5, LED 250W maxi réglage du seuil de luminosité: 10 à 2000 Lux

Les Atouts de l'article:

Interrupteur crépusculaire télécommandableForme extra-plate - seulement 6 mm d'épaisseurAllumage et extinction par rapport à l'évaluation du seuil crépusculaireExemples d'application :idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, les bureaux et les s