Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - CdS-R interrupteur crépusculaire à intégrer 1 canal - 92365

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du capteur - capteur de lumière séparé

  • contacts - 1 contact à fermeture

  • luminosité d'allumage - 2...100 lx

  • luminosité de coupure - 2...300 lx

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529923656

Réf. Sonepar

00319992365

Réf. Fournisseur

92365

Marque

BEG

finition du capteur:

capteur de lumière séparé

contacts:

1 contact à fermeture

luminosité d'allumage:

2...100 lx

luminosité de coupure:

2...300 lx

Courant de coupure max. (charge résistive):

10 A

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

Puissance de coupure max.:

1000 W

adapté à une charge C:

Oui

avec coupure nocturne automatique:

Non

mode de pose:

autre

pivotant:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

tension nominale:

240 V

température de fonctionnement:

-25...50 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

avec interface DALI:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

42 mm

diamètre:

1 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

1.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CdS-R interrupteur crépusculaire à intégrer avec relais tout ou rien tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz puissance interne: <0,5 W canal 1: 100W, cos = 1 350 VA, cos =0,4 1x µ-contact, contact type NO retard à l'enclenchement

Les Atouts de l'article:

Interrupteur crépusculaire avec relais tout-ou-rienSe prête à un montage ultérieur dans les luminaires extérieurs ou dans les boîtes de dérivationSeuil crépusculaire réglable en continuCâble de connexion entre le capteur photoélectrique et le boîtier é