Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - CdS-T-AP interrupteur crépusculaire 1 canal +horloge saillie Télécommande inclus - 92367

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - 1 contact à fermeture

  • luminosité d'allumage - 2...300 lx

  • luminosité de coupure - 2...300 lx

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529923670

Réf. Sonepar

00319992367

Réf. Fournisseur

92367

Marque

BEG

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

1 contact à fermeture

luminosité d'allumage:

2...300 lx

luminosité de coupure:

2...300 lx

Courant de coupure max. (charge résistive):

10 A

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

Puissance de coupure max.:

2300 W

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

tension nominale:

240 V

température de fonctionnement:

-25...50 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

CdS-T-AP détecteur crépusculaire mural réglage 10A type de pose: mural canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W maxi réglage du seuil de luminosité: 2 à 300 Lux indice de protection: IP54 / Classe II

Les Atouts de l'article:

Interrupteur crépusculaire télécommandable avec horloge intégréePériode d'économie d'énergie programmable par pression de touche et horologe intégréePossibilité de lire la valeur d'intensité lumineuse actuelle par simple pression de toucheTélécommande