BEG - DA64-230/KNX REG passerelle entre le BUS KNX et le BUS DALI - 93302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules - 4
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUXOMATnet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007529933020
Réf. Sonepar
00319993302
Réf. Fournisseur
93302
Réf. Commerciale
BEG
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules:
4
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Non
type de tension:
AC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
La passerelle fait le lien du BUS KNX avec le BUS DALI destinée à la commande de l'éclairageChaque passerelle peut commuter et varier jusqu'à 64 ballasts électroniques en 16 groupesModule scénarios pour commuter des ballasts électroniques individuelles