Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG commutation variation incandescentes, halogènes-HV - 90222

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus radio - Non

  • système de bus Powernet - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529902224

Réf. Sonepar

00319990222

Réf. Fournisseur

90222

Marque

BEG

système de bus KNX:

Non

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus radio:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

3...250 W

puissance supplémentaire utilisable:

Oui

puissance max. de commutation LED:

50 W

tension:

230...230 V

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG commutation variation incandescentes, halogènes-HV Tension: 230 V AC 50 / 60 Hz dimensions: (8TE) 90 x 144 x 64 mm absorption de courant: 5 mA typique 20 mA max éléments pour visualisation: 1 x LED rouge

Les Atouts de l'article:

Commutation et variation de lampes incandescentes, lampes halogènes-HV, transfo-Tronic avec lampes halogènes, transfo.inductifs dimmables avec lampes halogènes ou LED, LED-HV et lampes fluo-compactes4 x 250 W, Lampes HV-LED typ. 4 x 7… 50W 1 x 950 WSéle