BEG - DL11-18-172-LED-3C BEG 93128 DL11-18-172-LED-3C downlight LED - 93128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007529931286
Réf. Sonepar
00319993128
Réf. Fournisseur
93128
Réf. Commerciale
BEG
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
200...240 V
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-15...35 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1800...2200 lm
intensité lumineuse:
1530 cd
hauteur/profondeur:
95 mm
diamètre externe:
172 mm
section de conducteur:
1.5 mm²
efficacité lumineuse:
111 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19