BEG - DL12-18-172-LED-3C BEG 93168 DL12-18-172-LED-3C downlight LED - 93168

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
source lumineuse - autre
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007529931682
Réf. Sonepar
00319993168
Réf. Fournisseur
93168
Réf. Commerciale
BEG
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
source lumineuse:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
200...240 V
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-15...35 °C
flux lumineux:
1800...2200 lm
intensité lumineuse:
975 cd
hauteur/profondeur:
95 mm
diamètre externe:
172 mm
section de conducteur:
1.5 mm²
efficacité lumineuse:
111 lm/W