BEG - Indoor 180-KNX-DX sans cadre détecteur présence mural 180° +T°C + Micro +HCL - 93364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUXOMATnet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007529933648
Réf. Sonepar
00319993364
Réf. Fournisseur
93364
Réf. Commerciale
BEG
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
1.1 m
largeur de portée max.:
10 m
longueur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
angle de détection vertical:
0...60 °
nombre de canaux:
5
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1440 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
36 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
montage mural:
Oui
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
61 mm
profondeur:
70 mm
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence KNX avec coupleur de BUS KNX intégré, en particulier pour montage mural1x lumière (pour régulation ou commutation), 1x sortie de appareil esclave, 3 blocs CVC distinctsMode semi-automatique intelligent, mode de régulation indépenda