BEG - Indoor 180-KNXs-ST sans cadre détecteur présence mural 180° - 93524

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • qualité du matériau - autre

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007529935246

Réf. Sonepar

00319993524

Réf. Fournisseur

93524

Réf. Commerciale

BEG

système de bus KNX:

Oui

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

1.1 m

largeur de portée max.:

10 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

1440 min

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Oui

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

61 mm

profondeur:

70 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Indoor 180-KNXs-ST détecteur de présence KNX en particulier pour montage mural intégrant un coupleur de BUS KNX Secure Ready contrôle HCL/RGB paramètres en ETS 5