BEG - IR-CdS-T télécommande de réglage pour inter crépusculaire Cds-T-SM - 92368

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529923687
Réf. Sonepar
00319992368
Réf. Fournisseur
92368
Marque
BEG
type d'accessoire/pièce détachée:
émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
IR-CdS-T télécommande à infrarouge de détecteur crépusculaire Cds-T-SM batterie: 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleillé: max. 2m
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableFixation murale est comprise dans la livraison.Programmation aisée de l'interrupteur crépusculaire CdS-T-SM et le AL5-RC-plus next en combinaison avec le CdS-T-SM
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableFixation murale est comprise dans la livraison.Programmation aisée de l'interrupteur crépusculaire CdS-T-SM et le AL5-RC-plus next en combinaison avec le CdS-T-SM




