BEG - IR-LC-plus télécommande de réglage pour LC-280° - 92095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529920952
Réf. Sonepar
00319992095
Réf. Fournisseur
92095
Marque
BEG
type d'accessoire/pièce détachée:
émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
IR-LC-plus télécommande à infrarouge pour LC-plus batterie : 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions : 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleillé: max. 2 à 3 m
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableFixation murale est comprise dans la livraison.Programmation aisée du détecteur de mouvement LC-plus 280 et les projecteurs AL5-LC
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableFixation murale est comprise dans la livraison.Programmation aisée du détecteur de mouvement LC-plus 280 et les projecteurs AL5-LC




