BEG - IR-PD-DALI-E télécommande de réglage pour détecteurs DALI tempo courte - 92122

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529921225

Réf. Sonepar

00319992122

Réf. Fournisseur

92122

Réf. Commerciale

BEG

type d'accessoire/pièce détachée:

émetteur manuel pour détecteur de mouvement

couleur:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

IR-PD-DALI-E télécommande à infrarouge pour PD DALI batterie : 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleillé: max. 2 à 3 m

Les Atouts de l'article:

Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableFixation murale est comprise dans la livraison.Programmation aisée des détecteurs PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI/-C, PD9-M-DALI/DSI/-GH et PD4-M-DUO-DALI