BEG - IR-PD-DALI-LD télécommande de réglage pour détecteurs DALI Longue distance - 92652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529926527
Réf. Sonepar
00319992652
Réf. Fournisseur
92652
Marque
BEG
type d'accessoire/pièce détachée:
émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
IR-PD-DALI-LD télécommande à infrarouge pour une longue distance batterie: 3 x 1,5 micro AAA (non inclus) dimensions: 83 x 53 x 17 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire : max. 12m
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableSurtout pour les longues distancesFixation murale est comprise dans la livraison.Pour les détecteurs de présence suivants :PD2-M-DALI/DSIPD4-M-DALI/DSIPD4-M-DALI/DSI
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableSurtout pour les longues distancesFixation murale est comprise dans la livraison.Pour les détecteurs de présence suivants :PD2-M-DALI/DSIPD4-M-DALI/DSIPD4-M-DALI/DSI




