BEG - IR-PD-DALI télécommande de réglage pour détecteurs de présence DALI - 92094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529920945
Réf. Sonepar
00319992094
Réf. Fournisseur
92094
Marque
BEG
type d'accessoire/pièce détachée:
émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
IR-PD-DALI télécommande à infrarouge pour PD-DIM-DALI batterie : 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions : 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleillé: max. 2 à 3 m
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableFixation murale est comprise dans la livraison. Programmation aisée des détecteurs PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI/-C, PD9-M-DALI/DSI/-GH et PD4-M-DUO-DALI
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableFixation murale est comprise dans la livraison. Programmation aisée des détecteurs PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI/-C, PD9-M-DALI/DSI/-GH et PD4-M-DUO-DALI




