Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - IR-PD-KNX-Mini télécommande utilisateur pour détecteurs KNX - 93398

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529933983

Réf. Sonepar

00319993398

Réf. Fournisseur

93398

Marque

BEG

type d'accessoire/pièce détachée:

émetteur manuel pour détecteur de mouvement

couleur:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

IR-PD-KNX-Mini avec interrupteur mobile pour allumer et éteindre la lu. batterie: 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 57 x 35 x 7 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire: max 5 à 6 m clair ensoleillé: max 2 à 3 m