BEG - IR-PD-Mini télécommande utilisateur Marche/Arret pour détecteurs 1 canal - 92159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529921591
Réf. Sonepar
00319992159
Réf. Fournisseur
92159
Marque
BEG
type d'accessoire/pièce détachée:
émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
IR-PD-Mini mini télécommande infrarouge pour PD batterie: 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 57 x 35 x 7 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleillé: max. 2 à 3 m
Les Atouts de l'article:
Mini télécommande infrarouge destinée à l'utilisateur finalInterrupteur mobile pour allumer et éteindre la lumièreAnneau pour la fixation au porte-clés inclusProgrammation aisée compatible avec les détecteurs de présence suivants:AL60-LEDN-PD9MIndoor
Les Atouts de l'article:
Mini télécommande infrarouge destinée à l'utilisateur finalInterrupteur mobile pour allumer et éteindre la lumièreAnneau pour la fixation au porte-clés inclusProgrammation aisée compatible avec les détecteurs de présence suivants:AL60-LEDN-PD9MIndoor




