BEG - IR-PD3N télécommande de réglage pour détecteurs de mouvement PD3/4N 1 contact - 92105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007529921058
Réf. Sonepar
00319992105
Réf. Fournisseur
92105
Réf. Commerciale
BEG
type d'accessoire/pièce détachée:
émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
IR-PD3N télécommande à infrarouge pour détecteurs PD3N batterie: 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleillé: max. 2 à 3 m
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableFixation murale est comprise dans la livraison.
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableFixation murale est comprise dans la livraison.