Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - IR-RC-Mini mini télécommande à infrarouge RC marche/arrêt - 92090

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529920907

Réf. Sonepar

00319992090

Réf. Fournisseur

92090

Marque

BEG

type d'accessoire/pièce détachée:

émetteur manuel pour détecteur de mouvement

couleur:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

IR-RC Mini mini télécommande à infrarouge RC marche/arrêt batterie: 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 57 x 35 x 7 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleillé: max. 2 à 3 m

Les Atouts de l'article:

Mini télécommande infrarouge destinée à l'utilisateur finalInterrupteur mobile pour allumer et éteindre la lumièreAnneau pour la fixation au porte-clés inclusTélécommande infrarouge pour les détecteurs de mouvement RC-plus next 130/230/280, les project