BEG - Kit IP65-PD9 kit couvercle IP65 pour PD9 1C et PD9 M - 92958

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529929580
Réf. Sonepar
00319992958
Réf. Fournisseur
92958
Marque
BEG
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit IP65-PD9 kit couvercle IP65 intégration dans boîtiers ou plafonds pour PD9 épaisseur jusqu'à 6mm réduction de la portée de détection d'environ 20% augmentation de l'étanchéité de la tête de capteur à IP65 seulement en état installé
Les Atouts de l'article:
Revêtement pour intégration dans boîtiers ou plafonds avec une épaisseur jusqu'à 6 même Pour tous les détecteurs PD9 à l'exception des détecteurs pour grandes hauteurs (-GH)Réduction de la portée de détection d'environ 20%Augmentation de l'étanchéité d
Les Atouts de l'article:
Revêtement pour intégration dans boîtiers ou plafonds avec une épaisseur jusqu'à 6 même Pour tous les détecteurs PD9 à l'exception des détecteurs pour grandes hauteurs (-GH)Réduction de la portée de détection d'environ 20%Augmentation de l'étanchéité d
NoticePDF




