BEG - L8-LEDN hublot LED mural ou plafonnier sans détecteur - 94456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
efficacité lumineuse - 83 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007529944569
Réf. Sonepar
00319994456
Réf. Fournisseur
94456
Réf. Commerciale
BEG
flux lumineux utile:
1000 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
efficacité lumineuse:
83 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
hauteur/profondeur:
110 mm
diamètre externe:
300 mm
section de conducteur:
1.5 mm²