BEG - LC-Click 140-N détecteur de mouvement noir - 91121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 5 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 140...140 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529911219
Réf. Sonepar
00319991121
Réf. Fournisseur
91121
Marque
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
5 m
durée de marche max.:
10 min
angle de détection horizontal:
140...140 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Oui
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
140 °
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
12 m
portée de présence max.:
0 m²
champ de détection de diamètre au sol:
20 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP44
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
4 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
-45...45 °
plage de rotation du capteur, verticale:
-20...20 °
luminosité de déclenchement:
100...300 lx
puissance max. de commutation LED:
200 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-20...50 °C
nombre de zones de détection:
170
courant de démarrage max.:
10 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
78 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
103 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Le LC-Click N est un détecteur de mouvement A double détection infrarouge horizontale portée 12m et verticale (4m) permettant de détecter immédiatement toute personne en pas de porte.Montage mural sur socle embrochable facilitant la pose, le raccordement



