BEG - LC-Click 200-N détecteur de mouvement noir - 91122

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 5 m

  • durée de marche max. - 10 min

  • angle de détection horizontal - 200...200 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529911226

Réf. Sonepar

00319991122

Réf. Fournisseur

91122

Réf. Commerciale

BEG

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

5 m

durée de marche max.:

10 min

angle de détection horizontal:

200...200 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Oui

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

200 °

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

0

champ de détection de diamètre au sol:

20 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP44

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

4 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

-45...45 °

plage de rotation du capteur, verticale:

-20...20 °

luminosité de déclenchement:

100...300 lx

puissance max. de commutation LED:

200 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-20...50 °C

nombre de zones de détection:

250

courant de démarrage max.:

10 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

78 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

103 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

LC-Click 200-N détecteur de mouvement LC-Click 200° noir type de pose : mural champ de détection: 200° horizontal zones de détection h=2,50m: de biais 12m, frontal 4m canal 1: 1000W cos 1(µ contact) LED 30W maxi

Les Atouts de l'article:

Le LC-Click N est un détecteur de mouvement A double détection infrarouge horizontale portée 12m et verticale (4m) permettant de détecter immédiatement toute personne en pas de porte.Montage mural sur socle embrochable facilitant la pose, le raccordement