Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - LC-Mini 120 BMS DALI-2 multicapteur DALI-2 120° blanc - 93541

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 0...120 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529935413

Réf. Sonepar

00319993541

Réf. Fournisseur

93541

Marque

BEG

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

0...120 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

10 m

longueur de portée max.:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

7 m

angle de détection vertical:

0...90 °

nombre de canaux:

1

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

30 min

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Oui

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

80 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

LC-Mini 120 BMS DALI-2 blanc mini multicapteur DALI-2 angle 120° blanc type de pose: mural champ de détection: 120° horizontal zones de détection h=2,50m: de biais 10m, frontal 4m tension: par le BUS DALI, max 22,5 V DC

Les Atouts de l'article:

Multicapteur DALI-2 (imput device) mural avec une portée de détection multidirectionnelle sur 120°Produit certifié DALI-2Alimentation via bus DALITête sphérique orientableLa zone de détection peut être limitée par des obturateursTechnologie DALI Mult